不燃断熱マット

不燃断熱マット TRUSCO

外材:スパッタシートゴールドアルファ(JISA1323A種合格)
内材:セラミックブランケット

用途配管ロウ付けの作業に最適、自動車板金のボディのたたき出しの際にコード・ホース・プラスチック部品を取り外すことなく作業可能、壁板・壁折の焦げ事故を防止、塩ビ管の取り付け細工に最適、Pタイル・塩ビ製の中木を守ります トラスコ品番177-2210 長さ(mm)300 幅(mm)200 瞬間使用温度(℃)約1650 連続使用温度(℃)約1000 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05320463 FDM-2030
6,910
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05320463 FDM-2030 08293503 FDM-2030 FDM-2030 不燃断熱マット TRUSCO 08293503 不燃断熱マット TRUSCO 1枚 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする