不燃断熱マット
外材:スパッタシートゴールドアルファ(JISA1323A種合格)
内材:セラミックブランケット
用途配管ロウ付けの作業に最適、自動車板金のボディのたたき出しの際にコード・ホース・プラスチック部品を取り外すことなく作業可能、壁板・壁折の焦げ事故を防止、塩ビ管の取り付け細工に最適、Pタイル・塩ビ製の中木を守ります
トラスコ品番177-2228
長さ(mm)400
幅(mm)300
瞬間使用温度(℃)約1650
連続使用温度(℃)約1000
内容量1枚
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05320472 | FDM-3040 | 08293512 | FDM-3040 |
![]() |
不燃断熱マット | TRUSCO | 1枚 | ¥13,980 税込¥15,378 | 注文コードが変更になりました。 |