カーボンフェルト(ノロ飛散防止)
カーボンフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安い
カーボンフェルト生地は織り目がないので、織り目からの火花の抜けがありません
2.8mm厚タイプと熱伝導の遅い5.0mm厚を用意しております
カット面がほつれません
JIS規格
JIS A 1323 A種合格
28CF:試験成績書 第01A0768号
50CF:試験成績書 第01A1315号
用途ノロ受け作業に最適(水を撒きますと、一層効果的です)
トラスコ品番217-2674
種別カット
材質耐炎繊維100%
厚さ(mm)2.8
質量(kg)1.80
瞬間耐熱1300℃
寸法(幅W×長さL)(cm×m)100×5
連続使用温度(℃)250℃
内容量1枚
28CF:試験成績書 第01A0768号
50CF:試験成績書 第01A1315号
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05321705 | 28CF-15 | 08293451 | 28CF-15 |
![]() |
スパッタフェルト | TRUSCO | 1枚 | ¥21,980 税込¥24,178 | 注文コードが変更になりました。 |