カーボンフェルト(ノロ飛散防止)

カーボンフェルト(ノロ飛散防止) TRUSCO

カーボンフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安い
カーボンフェルト生地は織り目がないので、織り目からの火花の抜けがありません
2.8mm厚タイプと熱伝導の遅い5.0mm厚を用意しております
カット面がほつれません

JIS規格
JIS A 1323 A種合格
28CF:試験成績書 第01A0768号
50CF:試験成績書 第01A1315号
用途ノロ受け作業に最適(水を撒きますと、一層効果的です) トラスコ品番217-2747 種別カット 材質耐炎繊維100% 厚さ(mm)5.0 質量(kg)1.36 瞬間耐熱1300℃ 寸法(幅W×長さL)(cm×m)100×2 連続使用温度(℃)250℃ 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05321732 50CF-12
11,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05321732 50CF-12 08293476 50CF-12 50CF-12 スパッタフェルト TRUSCO 08293476 スパッタフェルト TRUSCO 1枚 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする