エアーブラストガン
・圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
トラスコ品番227-5732
種別エアーガンのみ
全長(mm)154
質量(g)376
ノズル口径(Φmm)6
プラグ1/4
内容量1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02128646 | MAB-11-6 | 08378885 | MAB-11-6 |
![]() |
エアーブラストガン | TRUSCO | 1台 | ¥32,980 税込¥36,278 | 注文コードが変更になりました。 |