ピストルタイプレバーガンセット

ピストルタイプレバーガンセット TRUSCO

・ノズル接続ネジ:R1/8
最大圧力(Mpa): 19.6 全長(mm):253

トラスコ品番112-5184 質量(kg)0.80 容量(mL)120 動作方式エアー式 油槽径(Φmm)36.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02218142 PG-120S
4,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02218142 PG-120S 08393043 PG-120S PG-120S ピストルタイプレバーガンセット TRUSCO 08393043 ピストルタイプレバーガンセット TRUSCO 1セット 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする