ピストルタイプグリスガン
グリス充填口・エアー抜きは上部に取り付けてあります。グリスの詰め換えも手を汚さず、ワンタッチで行えます。
・ノズル接続ネジ:R1/8
最大圧力(Mpa): 29.4 全長(mm):360
トラスコ品番112-5257
質量(kg)1.3
容量(mL)400
動作方式エアー式
油槽径(Φmm)56.4
内容量1個
グリス充填口・エアー抜きは上部に取り付けてあります。グリスの詰め換えも手を汚さず、ワンタッチで行えます。
・ノズル接続ネジ:R1/8
最大圧力(Mpa): 29.4 全長(mm):360