高圧グリスガン (120cc)
・ノズル接続ネジ:R1/8
トラスコ品番112-5109
質量(kg)0.48
容量(mL)120
動作方式エアー式
油槽径(Φmm)38.1
内容量1個
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02218176 | PH-120 | 08392903 | PH-120 |
![]() |
高圧グリスガン | TRUSCO | 1丁 | ¥5,498 税込¥6,048 | 注文コードが変更になりました。 |