高圧グリスガン (300cc)

高圧グリスガン (300cc) TRUSCO

・ノズル接続ネジ:R1/8

トラスコ品番112-5125 質量(kg)0.96 容量(mL)300 動作方式エアー式 油槽径(Φmm)47.6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02218194 PH-300
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02218194 PH-300 08392937 PH-300 PH-300 高圧グリスガン TRUSCO 08392937 高圧グリスガン TRUSCO 1丁 7,498 税込8,248 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする