手打バラ刻印 英字(ケース入)

手打バラ刻印 英字(ケース入) TRUSCO

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、他社より3倍長持ちする刻印です。

対応材質
アルミ、真鍮、銅
(焼入れしていない)SS材、SC材、SKS材、SKD材、SKH材、SUS材
トラスコ品番228-8524 質量(g)180 文字N 文字種別英字 文字高(mm)10 シャンク寸法(A×B)(mm)16×90 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02220172 SKD-100EN
1,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02220172 SKD-100EN 08389263 SKD-100EN SKD-100EN 手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO 08389263 手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO 1本 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする