手打バラ刻印 英字(ケース入)
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、他社より3倍長持ちする刻印です。
対応材質
アルミ、真鍮、銅
(焼入れしていない)SS材、SC材、SKS材、SKD材、SKH材、SUS材
トラスコ品番228-7269
質量(g)40
文字W
文字種別英字
文字高(mm)3
シャンク寸法(A×B)(mm)8×68
内容量1本
(焼入れしていない)SS材、SC材、SKS材、SKD材、SKH材、SUS材
作業工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02222403 | SKD-30EW | 08388003 | SKD-30EW |
![]() |
手打ちバラ刻印 英字 | TRUSCO | 1本 | ¥699 税込¥769 | 注文コードが変更になりました。 |