ナイロン被覆ステンワイヤーロープ(細径)
もともと、耐食性、耐錆性、耐熱性、耐磨耗性に優れたステンレスロープにより以上の耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被服タイプ
適合スリーブは1本につき4ケ付いております
仕様ロープ径はワイヤー径×外径(被覆径)のサイズです。
トラスコ品番213-4730
質量(kg)0.090
長さ(m)20
参考使用荷重(kg)15
ロープ径(Φmm)1.0×1.5
内容量1個
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05290406 | CWC-1S20 | 08344831 | CWC-1S20 |
|
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ | TRUSCO | 1本 | ¥2,798 税込¥3,078 | 注文コードが変更になりました。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22