αメタルラップスプレー
金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します
用途
工具や機械部品などの保護と防錆に
機械部品の研磨面やメッキ仕上げ面の保護と防錆
加工中または輸送中の金属面の保護
トラスコ品番123-1944
色青
容量(mL)420
使用温度範囲50℃以下
用途例(2)防錆
内容量1本
機械部品の研磨面やメッキ仕上げ面の保護と防錆
加工中または輸送中の金属面の保護
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05621217 | ALP-MW | 08398625 | ALP-MW |
![]() |
αメタルラップスプレー | TRUSCO | 1本(420mL) | ¥1,098 税込¥1,208 | 注文コードが変更になりました。 |