TFP防錆スプレー(有色)
金属表面にわずか5 ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止
射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくる
金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性
用途
機械部品、組立部品の加工、組立待ち、包装までの防錆に
洗浄後の機械部品、装置の防錆に
トラスコ品番123-0972
色有色
容量(mL)420
使用温度範囲-20~45℃
内容量1本
洗浄後の機械部品、装置の防錆に
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05621314 | TFP-420SP-U | 08398607 | TFP-420SP-U |
|
TFP防錆スプレー | TRUSCO | 1本(420mL) | ¥1,898 税込¥2,088 | 注文コードが変更になりました。 |