モリブデン入リチウム万能グリース
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付けや摩耗を防止する
特殊な分散剤を配合してあるために摩耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止
機械的安定性の優れたリチウム石けん基グリースをべースとしているので高速回転のベアリングでも軟化流出の恐れもなく長期の寿命を維持する
用途
極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧延機、クラッシャー、振動篩)
継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)
摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)
トラスコ品番171-8207
容量(mL)420
摘要蛇腹式カートリッジ
使用温度範囲-15~150℃
ちょう度No.2グレード
入数20本
内容量1個
継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)
摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)
注意
※塗布面のゴミや錆などを除去してください※ゴミ等の混入を防止し、下記を避け冷暗場所に保管して下さい
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05621612 | TCG-400M | 08399045 | TCG-400M |
|
モリブデン入リチウムグリス | TRUSCO | 1箱(420mL×20本) | ¥23,980 税込¥26,378 | 注文コードが変更になりました。 |