地球オイルクリーンブロック
どんな形にも合わせられ、取り扱いがラクなメッシュ状袋入2 kg パック。あらゆる機械の形状に合せられます。オイルの流出止めとしても効果的
成分
珪酸
酸化アルミニウム
酸化鉄(pH6~7)
トラスコ品番123-7233
摘要待ち受けタイプ
吸油能力オイルクリーン1kgに付吸油量約1L
鉱物組織石英・アノーサイトを主体とする多孔質セラミック
製品形状2mmΦの円柱状で一定している
入数1箱(2kg×10本入)
内容量1個
酸化アルミニウム
酸化鉄(pH6~7)