溶接遮光フェンス
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。
フレームは、イレクターを使用しておりますので、どなたにも簡単に組み立てられます。
キャスター付ですので、移動も簡単です。
ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を組み合わせることも可能です。
シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済
型式接続
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000
可視光線透過率(%)1
色(シート)ダークグリーン
シート厚さ(mm)0.35
防炎性能試験番号No.AT860027
内容量1個
注意
※単体でのご使用は不安定ですので、増結用としてお使い下さい
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05295674 | YFBS | 08294106 | YFBSDG DG |
![]() |
溶接遮光フェンス1020型接続 | TRUSCO | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24