リターン式リサイクル ETカートリッジ R/EP 85Bタイプ
MonotaROでご購入いただいたトナーのカートリッジを無料回収し、トナーを充填してお届けします。
再利用するため環境負荷の低い商品です。
適合機種メーカーRICOH
適合IPSiO SP4000/SP4010、NX85S/86S/96e
色ブラック
種別リターン式
その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら
タイプトナーカートリッジタイプ85B
リサイクル回数3
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)12000
内容量1本
注意
※リターン式は再生回数の上限がありますので上限に達した物は再生が出来ない場合がございます※環境対応トナーをご利用の方はご注文頂けません。必ずメーカーへご使用済のカートリッジを返却するようにお願い致します。※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。