スイッチング・パワーサプライ S82J

スイッチング・パワーサプライ S82J omron(オムロン)

CEマーキングでローコストを実現したグローバル電源。

耐電圧
AC3.0kV 1min(入力一括)と(出力一括)間
AC2.2kV 1min(入力一括)と(出力一括・接地[アース])間)
AC1.0kV 1min(出力一括)と(接地[アース])間
使用周囲温度(℃)
自然冷却:-10~60
強制冷却:-10~70
(ただし、結露および氷結しないこと)
安全規格
UL508(Listing)、1012、1950 or 60950
CSA C22.2 No.14、No.950 or 60950 Class2、EN60950、EN50178(=VDE0160)取得。
EMC:EN61204-3 Class A適合
突入電流(A)
AC100V入力時:25A以下
AC200V入力時:50A以下
(25℃、コールドスタートにて)
耐振動
10~55Hz片振幅0.375mm
3方向各2hにて異常の無いこと
リーク電流(mA)
AC100V入力時:0.5以下
AC200V入力時:1以下
保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括、接地[アース])間 DC500Vにて 取付け方法正面取付けタイプ 使用周囲湿度25~85%RH(保存湿度25~90%) 入力周波数(Hz)50/60Hz(47~450Hz) 取付方向標準取付け 耐衝撃(m/s2)300(6方向各3回にて異常の無いこと) 入力変動0.4%以下 負荷変動0.8%以下(定格入力、10~100%負荷にて) 起動時間(ms)500以下(定格入出力にて出力電圧90%までの立上り) 過電圧保護 出力電圧可変範囲(%)±10(V.ADJにて) 出力リップルノイズ電圧2%(p-p)以下 温度変動0.05%/℃以下(定格入出力にて) 出力保持時間20ms以上 出力表示灯有(色:緑) 雑音端子電圧EN61204-3 Class A適合、FCCクラスA準拠 放射妨害電解強度EN61204-3 Class A適合 ノイズフィルター 内容量1台
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
出力電圧(V)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08591667 S82J-01005A 5 10 2 AC100~240(フリー入力)
DC110~170V(安全規格は対象外)
35×97×90
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08591676 S82J-01012A 12 10 1 AC100~240(フリー入力)
DC110~170V(安全規格は対象外)
35×97×90
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08591685 S82J-01024A 24 10 0.5 AC100~240(フリー入力)
DC110~170V(安全規格は対象外)
35×97×90
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08591694 S82J-02505A 5 25 5 AC100~240(フリー入力)
DC110~170V(安全規格は対象外)
40×97×124
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08591703 S82J-02512A 12 25 2.1 AC100~240(フリー入力)
DC110~170V(安全規格は対象外)
40×97×124
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08591712 S82J-02524A 24 25 1.1 AC100~240(フリー入力)
DC110~170V(安全規格は対象外)
40×97×124
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08591721 S82J-05005A 5 50 10 AC100~240(フリー入力) 40×97×161
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08591737 S82J-05012A 12 50 4.2 AC100~240(フリー入力) 40×97×161
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08591746 S82J-05024A 24 50 2.1 AC100~240(フリー入力) 40×97×161
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08591755 S82J-10024A 24 100 4.5 AC100~240(フリー入力) 50×97×170
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08591764 S82J-01005D 5 10 2 AC100~240(フリー入力)
DC110~170V(安全規格は対象外)
35×97×90
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08591773 S82J-01012D 12 10 1 AC100~240(フリー入力)
DC110~170V(安全規格は対象外)
35×97×90
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08591782 S82J-01024D 24 10 0.5 AC100~240(フリー入力)
DC110~170V(安全規格は対象外)
35×97×90
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08591791 S82J-02505D 5 25 5 AC100~240(フリー入力)
DC110~170V(安全規格は対象外)
40×97×124
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08591807 S82J-02512D 12 25 2.1 AC100~240(フリー入力)
DC110~170V(安全規格は対象外)
40×97×124
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08591816 S82J-02524D 24 25 1.1 AC100~240(フリー入力)
DC110~170V(安全規格は対象外)
40×97×124
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08591825 S82J-05005D 5 50 10 AC100~240(フリー入力) 40×97×161
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08591834 S82J-05012D 12 50 4.2 AC100~240(フリー入力) 40×97×161
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08591843 S82J-05024D 24 50 2.1 AC100~240(フリー入力) 40×97×161
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08591852 S82J-10024D 24 100 4.5 AC100~240(フリー入力) 50×97×170
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする