曜日別特売

軸流ファン フィンガーガード R87F

軸流ファン フィンガーガード R87F - omron(オムロン)軸流ファン フィンガーガード R87F - omron(オムロン)軸流ファン フィンガーガード R87F - omron(オムロン)軸流ファン フィンガーガード R87F - omron(オムロン)軸流ファン フィンガーガード R87F - omron(オムロン)軸流ファン フィンガーガード R87F - omron(オムロン)軸流ファン フィンガーガード R87F - omron(オムロン)軸流ファン フィンガーガード R87F - omron(オムロン)
(8件のレビュー)
材質(本体)スチール処理(本体)ニッケルクロムメッキ内容量1個
注意
※使用時の風量は約2~5%低下します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
溶接方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08592236R87F-FG120□120mm(形R87F-A□A1シリーズ、形R87T-A□A1シリーズ)付合せ部:スポット溶接
415
399
439(税込)
当日出荷
08592245R87F-FG80□80mm(形R87F-A□A8シリーズ、形R87T-A□A8シリーズ)付合せ部:スポット溶接
415
399
439(税込)
当日出荷
37655816R87F-FG90□92mm(形R87F-A□A9シリーズ)付合せ部:スポット溶接
415
399
439(税込)
当日出荷
37655825R87F-FG150Φ150mm(形R87T-A□A0シリーズ)付合せ部:スポット溶接
625
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: OMRONの軸流ファンのフィンガーガードとして。

OMRONの軸流ファンのフィンガーガードとして。
何もガードを付けないと、ついうっかりで、羽を痛めますので、付けることをお勧めします。

対象商品 : 08592236
2024-07-22
用途: 追加ファンの安全対策に
TwinEight88

追加した電動ファンに取り付けました。
数%は吸入効率が落ちるみたいですが
安全対策の為には仕方が無い事か思います。
造りは正直オーバークォリティーで
価格面でも大満足です。

対象商品 : 08592245
2020-02-10
用途: 管球式アンプの空冷用軸流ファンのガード。
サービス業

ファンの取付穴にピタリと合い製品の仕上げや精度が良く気に入っている。

対象商品 : 37655816
2018-09-17
用途: 植物の換気育成
運輸・通信業

以前購入したファンのカバーとして購入しましたがぴったり合いました。

対象商品 : 08592245
2018-04-27
用途: 軸流ファンに取付
農・林・水産業

大変良い製品で安心して取付が出来ました、指も入らなくて助かりました。

対象商品 : 08592236
2016-12-29
用途: スピーカーのガードに使用
ADACHI・EDS

10Cmスピーカーを使った自作エンクロージャーのスピーカーガードに使いました。サランネットだと音の通りが悪いし、スピーカーの保護はしたいしでこれにしました。いいですよ。黒の艶消しにすればなおいいですが。

対象商品 : 37655816
2016-08-20
用途: 配電盤冷却

問題なしです。ネズミの侵入防止にもなります

対象商品 : 08592236
2014-06-19
用途: ファンのガード
ハッシンエナージ

外観をもうすこしよくするとよい。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする