CDケース

CDケース ナカバヤシ(旧:ロアス)

保護袋は、中身が見えるよう片面に透明フィルムを使用しています。布部分には糸くずの出にくい化学繊維を使用しています。凹凸のない形状のため、棚にスッキリ収まります。

材質スリーブのフィルム部分:ポリプロピレン、スリーブの布部分:不織布、ケース:ポリスチレン 幅(mm)137 ブルースモーク 高さ(mm)132 奥行(mm)44 パッケージサイズ(mm)W137×D44×H132 収納枚数20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05730006 CD-055CBL
800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする