XDピクチャーカード
xD-ピクチャーカードは超小型のデジタルカメラ用記録メディアです。
xD-ピクチャーカードは、ますます小型化するデジタルカメラのニーズに応え、小型記録メディアの中でも20.0mm×25.0mm×1.7mm、2gという、群を抜く超小型サイズを実現しました。
寸法(mm)20.0×25.0×1.7
質量(g)2
内容量1個
注意
※機種のより一部制限があります。必ずTyepM対応機器をご使用ください。
xD-ピクチャーカードは超小型のデジタルカメラ用記録メディアです。
xD-ピクチャーカードは、ますます小型化するデジタルカメラのニーズに応え、小型記録メディアの中でも20.0mm×25.0mm×1.7mm、2gという、群を抜く超小型サイズを実現しました。