ロータリージョイント
本体が強力アルミ合金で軽量です。小型で、取り付けが容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により、完全無給油です。回転抵抗が殆んどありません。高回転が可能です。
流体空気・ガス・水・油
最高回転数(min-1[r.p.m])1500
呼び径(B)1/8
最高温度(℃)100
最高圧力(MPa[kgf/cm2])1[10]
呼び径(A)6
内容量1個
本体が強力アルミ合金で軽量です。小型で、取り付けが容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により、完全無給油です。回転抵抗が殆んどありません。高回転が可能です。