クイックロック Aキット (差込形電線コネクタ)

クイックロック Aキット (差込形電線コネクタ) ニチフ

クイックロックは屋内配線用差込形電線コネクタで電線を差し込むことで接続されます。
信頼性の高い2点接触スプリング構造です。
電線被覆をむき、差込むだけで接続が可能です。
透明カバーで結線が目視確認できます。
電線をスムーズに挿入するために波形電動板を採用。

セット内容
QL2(50個入)×2
QL3(50個入)×2
本体寸法(縦×横×高さHmm)
20.3×11.5×8.9(QL2)
20.3×15.2×8.9(QL3)
取得規格
都市基盤整備公団工事共通仕様書記載。
国土交通省電気設備工事共通仕様書記載工法。
内線規定JEAC許可品。
UL・CSA登録品。
赤(QL2)、青(QL3) 極数2(QL2)、3(QL3) 定格電圧(V)300 使用温度(℃)125 定格電流(A)20 適合電線径Φ1.6mm、Φ2.0mm(銅/単線) 型式認可番号41-22054(甲種電気用品):QL2、QL3 JIS規格C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品 材質(ハウジング)ポリカーボネート(94V2) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(導電板)無酸素銅(すずメッキ) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06793701 QLキットA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする