ホーン型電子音報知器 EW型
オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。
内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。
取りつけステーは、ステンレス製でさびません。
メロディは必ず曲のはじめから再生されます。
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
外部信号の変更で内蔵の8音の中から任意の音色を流すことができます。信号線の接続を変えることで、任意の音色を流せます。しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。
仕様
NPNオープンコレクタ
メロディ:1ch(Runner)/2ch(守ってあげたい)/3ch(オリビアを聴きながら)/4ch(September)/5ch(土曜日の恋人)/6ch(秋の気配)/7ch(サーフ天国・スキー天国)/8ch(色・ホワイトブレンド)
引出し線長さ(mm)
メロディ:1ch(Runner)/2ch(守ってあげたい)/3ch(オリビアを聴きながら)/4ch(September)/5ch(土曜日の恋人)/6ch(秋の気配)/7ch(サーフ天国・スキー天国)/8ch(色・ホワイトブレンド)
電源線:400
信号線:350
引出し線線種
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
公称断面積(mm2)
信号線:CKVV
電源線:0.75
信号線:0.3
種別ホーン型電子音報知器
質量(kg)1.2
色イエロー
使用温度範囲(℃)-20~+60(湿度85%以下)
保護構造IP53
消費電力(W)10
定格電圧(V)DC48
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×166×230
ヒューズ0.3A(目安)
電圧許容範囲(V)DC 35~60
外部接点容量(mA)10以上
接点入力方式無電圧接点入力(8点1ビット)
再生チャンネル8
音圧(dB/m)105(最大)
内容量1台
信号線:0.3