モノタロウの 物流用品 モノタロウの 運搬機器 モノタロウの カゴ台車 中間棚板 2枚 取付B.N付 中間棚板 2枚 取付B.N付 注文コード セット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個 厚さ(mm)35 タイプ軽量ラック 間口W×奥行D(mm)875×450 塗装色グレー 内容量1組 注意 ※本来の用途以外には使用しないでください。 特価 本日8月17日(日)は、ブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250815 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 T80845-BN 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08210325 T80845-BN 取扱い終了代引不可1年間返品保証 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 運搬機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity FXカーゴ カゴ台車850×650用スチール製中間棚 フジテックス 税込¥7,808 ¥7,098 バスケットへ FXカーゴ カゴ台車1100×800用スチール製中間棚 フジテックス 税込¥7,808 ¥7,098 バスケットへ ”カーゴプレスタ”用防塵カバー ワコーパレット 税込¥14,278 ¥12,980 カゴ台車 床板スチール製 モノタロウ 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ パネル固定用結束バンド TY-Rap 税込¥20,878~ ¥18,980~ パネル固定用結束バンド TY-Rap 税込¥41,778~ ¥37,980~ パネル固定用結束バンド TY-Rap 税込¥6,598~ ¥5,998~ パネル固定用結束バンド TY-Rap 税込¥4,728~ ¥4,298~ パネル固定用結束バンド TY-Rap 税込¥6,598~ ¥5,998~ パネル固定用結束バンド TY-Rap 税込¥47,278 ¥42,980 リリース結束バンド標準(ナチュラル色) TY-Rap 税込¥5,498~ ¥4,998~ L型ロールコンビテナー床板樹脂製・観音扉付 ヤマトモビリティ&Mfg. 税込¥38,478~ ¥34,980~ カゴ台車 (国産) フジテックス 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ スーパーFXカーゴ フジテックス 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ カーゴプレスタZAM 床板プラスチック ステンレス貼り ワコーパレット 税込¥65,978~ ¥59,980~ ダブルゲート付きコンビテナー ヤマトモビリティ&Mfg. 税込¥46,178~ ¥41,980~ 床板スチール製コンビテナー(ジョイント樹脂製) ヤマトモビリティ&Mfg. 税込¥38,478 ¥34,980 鋼製カゴ車”セキュリティカーゴEU”(メッキ仕様) ワコーパレット 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ 観音扉付きL型ロールコンビテナー ヤマトモビリティ&Mfg. 税込¥39,578~ ¥35,980~ 鋼製カゴ車”カーゴプレスタ”(床板プラスチック製)ダブルゲート付 ワコーパレット 税込¥63,778~ ¥57,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品運搬機器カゴ台車カゴ台車オプション 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります 標準タイプ 観音扉タイプ カゴ台車オプション シェアする マイページ 最近見た商品