ホーン型電子音報知器 EWS型
屋外で威力を発揮する大音量タイプ。
ディップスイッチで音色を簡単に変更。
オリジナルホーン設計で、低音から高温まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。
内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
防滴構造採用(IP53)のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。
取付けステーは、ステンレス製でさびません。
メロディは必ず曲のはじめから再生されます。
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
仕様メロディ:1ch(Runner)/2ch(守ってあげたい)/3ch(オリビアを聴きながら)/4ch(September)/5ch(土曜日の恋人)/6ch(秋の気配)/7ch(サーフ天国・スキー天国)/8ch(色・ホワイトブレンド)
種別ホーン型電子音報知器
質量(kg)1.4
色ライトグレー
使用温度範囲(℃)-20~+60(湿度85%以下)
保護構造IP53
消費電力(W)13
定格電圧(V)AC220
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×166×230
引出し線長さ(mm)400
引出し線線種VCT
ヒューズ0.15A(目安)
公称断面積(mm2)電源線:0.75
電圧許容範囲(V)AC 180~260
接点入力方式電源入力方式
再生チャンネル8(1音選択)
音圧(dB/m)105(最大)
外部接点容量(A)5
内容量1台