スクリューレス端子台 中継用 ML-810

スクリューレス端子台 中継用 ML-810 サトーパーツ

本体:LB(ベージュ)
エンドプレート色:ベージュ
操作部色:グレー
定格適合電線
単線:Φ1.2mm(AWG16)、捻線:1.25mm2 (AWG16)、
素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E(UL94V-0)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、
捻線:0.3mm2 ~1.25mm2
素線径Φ0.18mm以上
規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格 定格250V-10A 耐電圧AC2000V(1分間) 端子間ピッチ(mm)5 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 標準剥線長(mm)11 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3、刃先幅2.6) 内容量1個
お気に入りに追加
59件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08608083 ML-810-DP-2P 2 13.5 5.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608092 ML-810-DP-3P 3 18.5 10.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608101 ML-810-DP-4P 4 23.5 15.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608117 ML-810-DP-5P 5 28.5 20.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608126 ML-810-DP-6P 6 33.5 25.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608135 ML-810-DP-7P 7 38.5 30.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608144 ML-810-DP-8P 8 43.5 35.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608153 ML-810-DP-9P 9 48.5 40.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608162 ML-810-DP-10P 10 53.5 45.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608171 ML-810-DP-11P 11 58.5 50.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608187 ML-810-DP-12P 12 63.5 55.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608196 ML-810-DP-13P 13 68.5 60.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608205 ML-810-DP-14P 14 73.5 65.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608214 ML-810-DP-15P 15 78.5 70.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608223 ML-810-DP-16P 16 83.5 75.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608232 ML-810-DP-17P 17 88.5 80.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608241 ML-810-DP-18P 18 93.5 85.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608257 ML-810-DP-19P 19 98.5 90.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608266 ML-810-DP-20P 20 103.5 95.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608275 ML-810-DP-21P 21 108.5 100.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608284 ML-810-DP-22P 22 113.5 105.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608293 ML-810-DP-23P 23 118.5 110.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608302 ML-810-DP-24P 24 123.5 115.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608311 ML-810-DP-25P 25 128.5 120.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608327 ML-810-DP-26P 26 133.5 125.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608336 ML-810-DP-27P 27 138.5 130.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608345 ML-810-DP-28P 28 143.5 135.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608354 ML-810-DP-29P 29 148.5 140.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608363 ML-810-DP-30P 30 153.5 145.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608372 ML-810-DR-1P 1 10.0 18.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608381 ML-810-DR-2P 2 15.0 23.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608397 ML-810-DR-3P 3 20.0 28.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608406 ML-810-DR-4P 4 25.0 33.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608415 ML-810-DR-5P 5 30.0 38.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608424 ML-810-DR-6P 6 35.0 43.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608433 ML-810-DR-7P 7 40.0 48.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608442 ML-810-DR-8P 8 45.0 53.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608451 ML-810-DR-9P 9 50.0 58.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608467 ML-810-DR-10P 10 55.0 63.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608476 ML-810-DR-11P 11 60.0 68.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608485 ML-810-DR-12P 12 65.0 73.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608494 ML-810-DR-13P 13 70.0 78.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608503 ML-810-DR-14P 14 75.0 83.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608512 ML-810-DR-15P 15 80.0 88.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608521 ML-810-DR-16P 16 85.0 93.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608537 ML-810-DR-17P 17 90.0 98.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608546 ML-810-DR-18P 18 95.0 103.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608555 ML-810-DR-19P 19 100.0 108.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608564 ML-810-DR-20P 20 105.0 113.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08608573 ML-810-DR-21P 21 110.0 118.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする