マイクロマルチグリース リチウム
耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース
用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等
適合APG-400・EG-400A・EG-400D・EG-400B・CH-400
トラスコ品番419-6180
容量(mL)420
種類リチウム
使用温度範囲(℃)-15~130
ちょう度265~295
キャップ色黄色
番手No.2
容器色グリーン系
内容量1箱(20本)
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06910181 | MMG-400-MP | 08515744 | MMG-400-MP |
|
マイクロマルチグリース リチウム | ヤマダコーポレーション | 1本(420g) | ¥719 税込¥791 | 1本売りになります。 |