超硬コーナRエンドミル FXコート サーメット 底面仕上げ用 FX-MCF
サーメット母材+FXコーティングを採用した底面仕上げ専用エンドミルです。
驚異の高速・鏡面仕上げ加工を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
表面処理FXコーティング
材質サーメット(CERMET)
刃数4
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇
内容量1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04