薄型アラーム<振動+マグネット感知式>
振動を感知するか窓やドアが開くとアラーム音が鳴ります。
本体の厚さがわずか8mmなのでほとんどの窓で開閉できます。
本体裏面テープで貼るだけの簡単設置。
設置場所に合わせて感度調節可能。
本体裏側ぶ防犯警報サインシール貼付
用途
ベランダや部屋の窓に
会社・事務所の窓に
ガラス部分があるドアなどに
店舗のショーウィンドウに
付属品LR44アルカリボタン電池4個
色ブラウン
質量(g)約35(本体のみ・電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)
音量約95dB/50cm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×8×71
使用電池LR44アルカリボタン電池4個
電池寿命1日1回約3秒間テストとして鳴らした場合約1年(乾電池の性能、使用状況によります)
検知方式振動+マグネット感知式
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×8×46
内容量1個
会社・事務所の窓に
ガラス部分があるドアなどに
店舗のショーウィンドウに
注意
※本品は強盗、盗難、空巣等の被害を未然に防ぐ犯罪防止器ではありません。万一、損害などが発生しましても当社は一切の責任は負いかねますので、予めご了承ください。付属の電池はテスト用ですので作動期間を保証するものではございません。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07095724 | ASA-W03(BR) | 08505655 | ASA-W13(PW) |
![]() |
薄型ウインドウアラーム 衝撃検知 開放検知 警報 大音量 取付簡単 防犯ステッカー付き パールホワイト | ELPA | 1個 | ¥1,590 税込¥1,749 | 旧タイプでは振動でアラーム音が鳴っていましたが、新タイプでは、衝撃(窓が割れたときの周波数に近い周波数を感知するとアラーム音が鳴ります。)でアラーム音が鳴ります。旧タイプよりも誤作動が少なく、デザインもスリムになります。 |