超硬スクエアエンドミル WXコート ガッツミル 4刃スタブ WX-G-EMSS

超硬スクエアエンドミル WXコート ガッツミル 4刃スタブ WX-G-EMSS OSG(オーエスジー) 超硬スクエアエンドミル WXコート ガッツミル 4刃スタブ WX-G-EMSS OSG(オーエスジー) 超硬スクエアエンドミル WXコート ガッツミル 4刃スタブ WX-G-EMSS OSG(オーエスジー)

コーナ部にギャッシュ当てを施し、コーナ強度を高めています。
ステンレス鋼の高速加工においても安定した加工が可能で刃先の摩耗も少ないです。
底刃コーナ部を強化した強力型4枚刃エンドミルです。
剛性の高い短刃長のため高速高送りを可能としました。
量産加工でのリードタイム削減を実現します。
従来の被膜特性に加え極めて高い酸化仮性を有する為高速加工が可能です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ねじれ角(°)35 表面処理WXコーティング(TiAIN系) 材質超硬合金 刃数2 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.020 内容量1本
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径D(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09115337 WX-G-EMSS 8 8
7,840
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷
09115294 WX-G-EMSS 3 3
4,630
 
 
取扱い終了
09115303 WX-G-EMSS 4 4
4,810
 
 
取扱い終了
59500613 WX-G-EMSS 5 5
5,110
 
 
取扱い終了
09115321 WX-G-EMSS 6 6
5,520
 
 
取扱い終了
09115346 WX-G-EMSS 10 10
11,000
 
 
取扱い終了
09115355 WX-G-EMSS 12 12
13,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする