グッセルフ 高さ 1800mm 天地5段
使いやすさと強度・防錆力に優れており、使用条件の変化にも柔軟に対応、各棚板の高さは50mmピッチで調節可能・ボルトレスで簡単・短時間組み立ての中軽量ラック
用途中量物用保管棚
色ホワイト
高さ(mm)1800
タイプ連結
奥行(mm)900
耐荷重(kg/段)300
棚段数天地5
間口(mm)外寸/内寸1200/1150
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)42
均等耐荷重(kg/段)300
内容量1台
軽・中量棚 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08258065 | M1812E5R | 08718857 | WG1812K05R |
![]() |
中量ラック 300kg WGタイプ | 扶桑金属工業 | 1台 | ¥56,980 税込¥62,678 | メーカーが違います。 |