ツーリング保管庫 セーフティロック付(NT・BT兼用)

ツーリング保管庫 セーフティロック付(NT・BT兼用) TRUSCO

高価なツーリングを安全に保管するためにホルダーにセーフティロックを付け、ツーリングがホルダーより抜けない様に設計されています。

仕様完成品、スチール戸 トラスコ品番509-7011 質量(kg)134.0 間口W×奥行D×高さH(mm)960×620×1800 段数10 均等荷重(kg)700 ホルダー数90 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08280763 VTL-1800D BT40
351,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする