TRUSCO TRUSCOの 保管用品 TRUSCOの 物品棚/収納用品 TRUSCOの 軽・中量棚 m型引出しネオグレー ABS再生樹脂 m型引出しネオグレー 注文コード 08423667 注文コード 08423667 棚1段に6個並びます。 トラスコ品番510-3487 材質/仕上透明:AS再生樹脂100%使用 NG:ABS再生樹脂100%使用 摘要ABS再生樹脂 質量(g)445 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)111×264×108 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MM-1 NG 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08423667 MM-1 NG ¥1,240 ¥999 ¥999 ¥1,099 (税込) 翌日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物品棚/収納用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 側面金網 エスコ 税込¥6,928~ ¥6,298~ 固定金具 75型 双福鋼器 税込¥878 ¥798 バスケットへ ボルトセット 双福鋼器 税込¥37 ¥34 バスケットへ アングル H1200 双福鋼器 税込¥438 ¥398 バスケットへ 落下防止ゴムバンド 棚用 モノタロウ 税込¥230~ ¥209~ (39) 棚板セット 150kgタイプ用 明興関包スチール 税込¥4,838~ ¥4,398~ 棚板セット 200kgタイプ用 明興関包スチール 税込¥5,058~ ¥4,598~ 回転式落下防止バー 明興関包スチール 税込¥10,558~ ¥9,598~ 軽量ラック 150kg モノタロウ 税込¥12,078~ ¥10,980~ (192) TLA型 軽中量棚 開放型 150kgタイプ 高さ2400mm 単体型 TRUSCO 税込¥36,278~ ¥32,980~ 中量300kg ニューアイボリー キタジマ 税込¥16,478~ ¥14,980~ 中量500kg ニューアイボリー キタジマ 税込¥18,678~ ¥16,980~ 軽中量ボルトレスラック 200kg 連結 明興関包スチール 税込¥20,878~ ¥18,980~ 軽中量ボルトレスラック 150kg 単体 明興関包スチール 税込¥21,978~ ¥19,980~ 軽中量ボルトレスラック 150kg 連結 明興関包スチール 税込¥19,778~ ¥17,980~ 軽中量ボルトレスラック 200kg 単体 明興関包スチール 税込¥21,978~ ¥19,980~ ストアリニアダウンボックス ダイドー 税込¥109,978 ¥99,980 1800x450mm 増段用棚板セット エスコ 税込¥5,058~ ¥4,598~ ボトムフリーラック 下段解放棚(150kg/単体/3段/アイボリー) サカエ 税込¥52,778~ ¥47,980~ ボトムフリーラック 下段解放棚(150kg/単体/3段/ブラック) サカエ 税込¥52,778~ ¥47,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品軽・中量棚軽・中量棚用オプション 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります 軽・中量棚本体(単体) 軽・中量棚本体(連結) 軽・中量棚専用棚 軽・中量棚用オプション シェアする マイページ 最近見た商品