DDU01スラストワッシャー
潤滑油が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、4フッ化エチレン樹脂(PTFE)と鉛の混合材をライニングしています。良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で、低摩擦係数でスティック・スリップが起きず、耐磨耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
使用可能温度範囲が広範囲です。
耐薬品性に優れています。
仕様
鋼裏金付
すべり層成分:PTFE+Pb
用途一般産業機械、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)+鉛+特殊添加物
直径(Φmm)ノック穴:4.125(0~0.25)
使用温度範囲(℃)-200~280
呼び径(mm)35
内径(Φmm)38(0~0.25)
肉厚(mm)1.5(-0.03~-0.08)
外径(Φmm)62(0~-0.25)
ハウジングくぼみの深さ:1.0(-0.05~0.2)
許容面圧(MPa)常用:49.0以下、最高:137
許容すべり速度(m/min)常用:15以下、最高:60
P.C.D(mm)ノック穴:50(±0.12)
摩擦係数(μ)0.03~0.2
異物の許容性小
合金厚(mm)0.3±0.1
内容量1個
すべり層成分:PTFE+Pb