ジグソー
低振動で、使用感抜群!スピード調節ダイヤル付!アルミベース採用
付属品
ブレードB-10(木工用)
六角棒レンチ3、定規セット品
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)木材65
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク(mm)18
対応材質鉄工用/木工用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)4.2
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
全長(mm)207
質量(kg)1.9
内容量1台
六角棒レンチ3、定規セット品
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22