鍔付きDDU01ブッシュ

鍔付きDDU01ブッシュ 大同メタル工業

潤滑油が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、4フッ化エチレン樹脂(PTFE)と鉛の混合材をライニングしています。良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で、低摩擦係数でスティック・スリップが起きず、耐磨耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
使用可能温度範囲が広範囲です。
耐薬品性に優れています。

仕様
鋼裏金付
すべり層成分:PTFE+Pb
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)+鉛+特殊添加物 軸径(Φmm)12(-0.025~-0.043) 長さ(mm)15(0~-0.3) 使用温度範囲(℃)-200~280 ツバ径(Φmm)外径:20(0~-0.8) 肉厚(mm)1(0~-0.025) 外径(Φmm)14(0.03~0.06) 面取(mm)外:0.6×20度、内:0.4×45度 ハウジング内径:14 H7(0~0.018) ツバ厚(mm)1(0~-0.15) 許容面圧(MPa)常用:49.0以下、最高:137 許容すべり速度(m/min)常用:15以下、最高:60 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 合金厚(mm)0.3±0.1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07156886 DUF1215-20
210
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする