ソフトチェッカー

ソフトチェッカー ミヅシマ工業

・特殊樹脂を採用し、寸法安定性・耐久性に優れています。
・ほどよい柔らかさと、適度な重さで床を傷めずフィットします。
・シャワー室、プールサイド、通路、ロッカールーム、屋上 色:オレンジ

種別マット 厚さ(mm)15 寸法(mm)250×250 オレンジ 質量(g)550 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02347317 422-004
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする