NEWハイウォッシュジョイ
洗浄力アップで、手洗いでも落とすのが難しい、プラスチック容器に染みついたミートソースなどの赤い色汚れまで、
繰り返し洗うことでキレイに落とします。
ごはんつぶなどのデンプン汚れ、卵などのタンパク質汚れの頑固なこびりつきも酵素の力ですっきり落とします。
ペパーミントのさわやかな香り。もちろんお皿には残りません。
ほとんどの食器洗い乾燥機メーカーから指定・推奨を受けています。
成分
界面活性剤(1%ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)
水軟化剤(クエン酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)
工程剤(芒硝)、漂白剤(炭酸塩)、酵素
用途食器・調理器具用(食器洗い乾燥機・自動織機洗い機専用)
シリーズジョイ
内容量(g)700
液性弱アルカリ性
内容量1個(700g)
水軟化剤(クエン酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)
工程剤(芒硝)、漂白剤(炭酸塩)、酵素
注意
※洗剤は吸湿し、固まる事があります。ご使用後は必ずフタを閉め、湿気の少ない所に保管してください。ポリスチレン、スチロール樹脂製のプラスチック