液晶表示多機能押しボタンスイッチ

液晶表示多機能押しボタンスイッチ NKKスイッチズ(日本開閉器)

キートップに液晶ディスプレイを搭載。
オリジナルの絵・文字・動画などの表示が可能。
ひとつのスイッチで表示の切り替えが可能。
広い視野のディスプレイ
新開発バックライト機構で鮮やかに美しく
確かなクリック感
防塵構造
環境負荷物質削減対応
フラックスの侵入をシャットアウト

用途
映像放送機器
金融端末機器
制御機器
コンピュータ関連機器
音響機器
ディーリングシステム
教育機器
自動販売機
券売機
ライン監視装置
運行情報管理システム
種類照光式 動作方式モメンタリ 端子形状PC端子 機能動作OFF 〈ON〉 〈 〉はモメンタリー 接点材質金メッキ 回路単極単投 操作部形状基本ボタン 液晶表示イエローモード LED超高輝度 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09150041 IS-15ABCP4MY 緑・黄(超高輝度)
2,695
 
 
取扱い終了

返品不可
09150057 IS-15ABCP4RM 赤・緑(超高輝度)
2,710
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする