ライフラインⅡ 110W形
ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用することにより、グロースタータが不要で即時点灯ができる、一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
白色(W)は、黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象を与えるランプです。
用途一般照明用(一般事務所、工場、一般家庭など)
トラスコ品番295-1924
種別110W形
色白色
種類直管蛍光灯
電流(A)0.80
管径(Φmm)38
点灯形ラピッドスタート形
全光束(Lm)8960
定格ランプ電力(W)110
管長(mm)2367
定格平均寿命(時間)12000
内容量1箱(10本)