板金用工具セット
板金用に使用頻度の高いアイテムを入組んだセットです。
収納に便利なトレイ付。
セット内容
・メタルケース(SKB594-M)
・6.3sq.ソケット(パワーフィット・六角)(B2-08、10、12)
・6.3sq.ディープソケット(パワーフィット・六角)(B2L-10、12)
・9.5sq.ソケット(パワーフィット・六角)(B3-08、10、12、13、14、17)
・9.5sq.ディープソケット(パワーフィット・六角)(B3L-10、12)
・6.3sq.ラチェットハンドル(BR2E)
・9.5sq.ラチェットハンドル(BR3E)
・6.3sq.エクステンションバー(パワーフィット)(BE2-075)
・9.5sq.エクステンションバー(パワーフィット)(BE3-075、150)
・9.5sq.クロスビット(HB20-2P)
・6.3sq.T型トルクスレンチ(Q4T20、25)
・9.5sq.T型トルクスレンチ(Q6T30、40)
・9.5sq.クイックスピンナ(パワーフィット)(BE3-Q)
・スパナ(S2-0810、1012、1214)
・めがねレンチ(45°×6°ロング、パワーフィット)(M5-0810、1012、1214、1417)
・樹脂柄マイナスドライバ(D7M2-5、6)
・樹脂柄クロスドライバ(D7P2-1、2、3)
・樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)(D9M-625)
・樹脂柄スタッビドライバ(クロス)(D9P-225)
・コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)
・ラジオペンチ(PSL-150)
・ニッパ(PN1-150)
・ボールポイントL形六角棒レンチセット(9本組)(HL259SP[1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10])
・ドライバ形クリップクランプツール(AP203-6A、10A)
・クリップクランププライヤ(AP202A、202B)
・ハンディリムーバー(AP201-10A)
・ドアヒンジレンチ(DMZ-12)
・板金用タガネ(ゴムストッパ付)(TAG-26X220)
・ロッキングプライヤ(10CR)
・オートポンチ(UDP-4)
質量(kg)11
差込角(sq.)6.3、9.5
入数1セット(59点)
内容量1個
・6.3sq.ソケット(パワーフィット・六角)(B2-08、10、12)
・6.3sq.ディープソケット(パワーフィット・六角)(B2L-10、12)
・9.5sq.ソケット(パワーフィット・六角)(B3-08、10、12、13、14、17)
・9.5sq.ディープソケット(パワーフィット・六角)(B3L-10、12)
・6.3sq.ラチェットハンドル(BR2E)
・9.5sq.ラチェットハンドル(BR3E)
・6.3sq.エクステンションバー(パワーフィット)(BE2-075)
・9.5sq.エクステンションバー(パワーフィット)(BE3-075、150)
・9.5sq.クロスビット(HB20-2P)
・6.3sq.T型トルクスレンチ(Q4T20、25)
・9.5sq.T型トルクスレンチ(Q6T30、40)
・9.5sq.クイックスピンナ(パワーフィット)(BE3-Q)
・スパナ(S2-0810、1012、1214)
・めがねレンチ(45°×6°ロング、パワーフィット)(M5-0810、1012、1214、1417)
・樹脂柄マイナスドライバ(D7M2-5、6)
・樹脂柄クロスドライバ(D7P2-1、2、3)
・樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)(D9M-625)
・樹脂柄スタッビドライバ(クロス)(D9P-225)
・コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)
・ラジオペンチ(PSL-150)
・ニッパ(PN1-150)
・ボールポイントL形六角棒レンチセット(9本組)(HL259SP[1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10])
・ドライバ形クリップクランプツール(AP203-6A、10A)
・クリップクランププライヤ(AP202A、202B)
・ハンディリムーバー(AP201-10A)
・ドアヒンジレンチ(DMZ-12)
・板金用タガネ(ゴムストッパ付)(TAG-26X220)
・ロッキングプライヤ(10CR)
・オートポンチ(UDP-4)
作業工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14