レクターシール
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC
切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。
用途
管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
空調:ダクト、ユニット、ファン、etc
電機:ハウジングモーター、シャフト、etc
船舶:船腹修理、エンジン、はしご、モーター、etc
農業:各種用具、機械、etc
家庭:タイル、外壁、水まわり、キャビネット、ドア、etc
その他
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
空調:ダクト、ユニット、ファン、etc
電機:ハウジングモーター、シャフト、etc
船舶:船腹修理、エンジン、はしご、モーター、etc
農業:各種用具、機械、etc
家庭:タイル、外壁、水まわり、キャビネット、ドア、etc
-使用方法ー
1)包装フィルムをはがし、必要な量だけ切り取ります。
2)色むらがなくなるまで2~3分練り合わせます。
3)接着、充填部に押し付ける様に埋め込み成型します
4)5~10分で硬化が始まり、15~20分で固まります。
硬化後1時間以上経過すれば、タップを切ったり、パフ研磨や塗装等の加工ができます。
強度(kg)
1)包装フィルムをはがし、必要な量だけ切り取ります。
2)色むらがなくなるまで2~3分練り合わせます。
3)接着、充填部に押し付ける様に埋め込み成型します
4)5~10分で硬化が始まり、15~20分で固まります。
硬化後1時間以上経過すれば、タップを切ったり、パフ研磨や塗装等の加工ができます。
引張強度:420kg/cm2
圧縮強度:1260kg/cm2
耐熱温度(℃)
圧縮強度:1260kg/cm2
-40~260(連続使用)
430(断続使用)
成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
色ブラウン
種類エポキシ樹脂系補修剤
硬度ショアーD85
有効期限(年)3年(未開封)
体積抵抗率(Ωcm)5×1015
剪断強度(kg/cm2)49
誘電耐力400 V/mil 0.125in
弾性係数6×105 PSI
入数1本(56g)
内容量1個
430(断続使用)
注意
※ご使用前には、接着面のホコリ、サビ、油などの汚れや塗料などを落としてください。より良い接着のため、サンドペーパー等で研磨することをおすすめします。