メディグローブα スタンダード

メディグローブα スタンダード 原田産業

手袋表面に滑り止めの特殊加工が安定して施されております。製品の落下不良に効果を発揮します。
耐薬品性についても非常に安定しており、装置のメンテナンス等に最適です。
袖口を折り返しておりますので、着用時の手袋表面の汚染を軽減できます。
蛋白質含有量が少なくラテックスアレルギー症状を引き起こしにくくなっております。

厚さ(mm)
0.23±0.025(指先)
0.225±0.025(掌)
0.65以上(手首)
材質天然ゴム(パウダーフリー) サイズ8.5(LL) 引張強度(MPa)21min 長さ(中指の先から手首まで)(mm)285 伸び(%)650min 入数(双)50 入数1パック(50双入) 内容量1個
注意
※体質により湿疹、かぶれを起こすことがあります。異常が認められた場合はご使用を中止ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07084944 3022-516
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする