ドリル

ドリル RYOBI(リョービ)

手軽に使えるドリルの入門機

最大穴あけ能力(mm) 鉄工10 最大穴あけ能力(mm) 木工13 最大穴あけ能力(mm) コンクリート10 チャック能力(mm)1.5~10 回転数(min-1[r.p.m])1800 電源(V)単相100 電流(A)2.2 消費電力(W)210 コード長さ(m)1.5 取付チャックねじ(3/8"24UNF) 長さ(mm)227 付属品チャックハンドル(L型) 質量(kg)1.0 内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09165292 MD-11
7,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09165292 MD-11 09466301 MD-12R MD-12R ドリル 京セラ(旧RYOBI電動工具) 09466301 ドリル 京セラ(旧RYOBI電動工具) 1台 6,998 税込7,698 後継機種です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする