バッテリードライバードリル
強力14.4Vモデルで、軽量1.5kg。電源に束縛されず、延長コードや発電機不要のバッテリー工具なので、作業場所を選びません。
電子無段変速スイッチ機能で、工具の回転数やストローク数を変えることができるため、位置決めの際、あるいはガラス、プラスチックのような壊れやすい材料などの加工に効果的です。
先端工具の交換はキーレスチャックで便利です。
5段階トルク調整クラッチ機能付き
正転・逆転機構
バッテリー電圧(V)14.4(充電式専用バッテリー)
充電時間(分)約60(空→フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~700
チャック把握範囲(Φmm)1.0~10
最大締付トルク(N・m)15
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10
穴あけ能力(mm) 木工Φ25
ねじ締め能力(mm)8
トルク調整範囲(N・m)1.3~8.5(5段階)
寸法(高さH×幅W)(mm)238.7×194.5
質量(kg)1.5(バッテリー含)
付属品プラスティック製キャリングケース1個、バッテリー 2個、充電器 1個、ドライバービット 1個
内容量1台