内外電機 内外電機の 制御機器 内外電機の キャビネット / プラボックス 内外電機の キャビネット Φ76用ポール取付金具・専用アーム Φ76用ポール取付金具・専用アーム 注文コード キャビネットをポールに取り付ける際にご利用ください。 厚さ(mm)4.5 表面処理溶融亜鉛メッキ 長さA(mm)785 取付穴ピッチP(mm)690~760 適合キャビネット幅B(mm)800 内容量1セット(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CRM-800 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07386224 CRM-800 ¥7,220 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャビネットパーツ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スプライスユニット(高密度) 河村電器産業 税込¥92,378~ ¥83,980~ ブラインドベース 河村電器産業 税込¥10,998~ ¥9,998~ ターミナルユニット 河村電器産業 税込¥8,468~ ¥7,698~ シリコンチューブ 河村電器産業 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 図面ホルダ 河村電器産業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ L型レール(最下段用) 河村電器産業 税込¥3,078~ ¥2,798~ 天井連結金具 河村電器産業 税込¥2,528 ¥2,298 薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様) 篠原電機 税込¥40,678 ¥36,980 薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様) 篠原電機 税込¥32,978~ ¥29,980~ 簡易防水型LEDリニアライト AC100~120V 日機 税込¥5,058~ ¥4,598~ ジャンパー線 河村電器産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ 大洋製器工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ LED照明 PATLITE (U.S.A.) 税込¥9,128~ ¥8,298~ スプライスユニット(固定型) 河村電器産業 税込¥32,978~ ¥29,980~ 防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き) 日機 税込¥19,778~ ¥17,980~ 巾着 河村電器産業 税込¥18,678~ ¥16,980~ ボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用) 共和ゴム 税込¥384~ ¥349~ 簡易防水型LEDリニアライト NLT4 日機 税込¥4,728~ ¥4,298~ ボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用) 共和ゴム 税込¥769~ ¥699~ リアマウントアングル 河村電器産業 税込¥20,878~ ¥18,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器キャビネット / プラボックスキャビネットキャビネットパーツ内装パーツ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります LED照明 内装パーツ ハンドル・キー ルーバー 取付金具 設置用パーツ 熱機器関連 収納・ラック その他キャビネットパーツ シェアする マイページ 最近見た商品