NLA-3形盤用アレスタ

NLA-3形盤用アレスタ 内外電機

各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。
機能が正常であることを表示灯で確認することができます。
外形寸法はJIS協約形配線用遮断機(3極用)に準拠しています。分岐MCCB用の銅帯が利用できます。
取付方法は取付つめ又はDINレール取付のどちらでも可能です。

用途
事務所ビル
商業ビル
ホテル
工場等
適合回路
単相2線100V、200V
単相3線100/200V
三相3線200
動作開始電圧(V)
制御電圧(1500A、8/20μs)
対地間1500V以下:680±10%
線間1500V以下:680±10%
放電耐量(kA)7(8/20μs2回) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07397512 NLA-3
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする