スパッタ付着防止剤
溶接トーチ使用時に発生するスパッタ付着防止です。
ノズル・チップの寿命が大幅に延び溶接作業能率が向上します。
用途トーチ用
主成分炭化水素類・脂肪化合物
内容量1缶(300g)
注意
※150℃以上の場所では火災の危険性があります。※皮膚への接触を避けてください。涼しく乾燥した場所に保管してください。
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09170384 | TC-800 | 89487623 | P-564 |
![]() |
スパブロック | SUZUKID(スズキッド) | 1本(200g) | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 09170384
2022-05-07
- 用途:
- MIG溶接作業時
MIGトーチが温まってからズボット突っ込み溶接している。トーチ内部のスパッタの付着防止に使用しているが性能的には付着もほとんどなく十分な性能です。
ただ液切れが少し悪く大きく振って液を切っても、数滴垂れる。現場が青い点々で汚れるのが良くない。
- 対象商品:
- 09170384
2021-12-11
- 用途:
- 半自動溶接機とプラズマ切断機のチップ保護用
太陽産業 様
半自動溶接機のノズルとプラズマ切断機のタッチノズルを使用する時に、先端をこの防止剤にどぶ漬します。ノズルの持ちが断然違います。他のメーカーのものも使用していますが、量も多くさらっとしていて使いやすいです。
- 対象商品:
- 09170384
2021-06-10
- 用途:
- 半自動溶接機トーチ用
建設業・工事業
半自動溶接機 sbd-80 buddyを購入したのでトーチ用として注文しました。
ノズルの先端まで防止剤に刺して付き過ぎたら缶の縁で余分な防止剤を取り使用しています。
容器の蓋も溶接手袋をしたままでも支障なく開きました。
溶接終了時にウエスで拭く程度で綺麗になりますが汚れがしつこい場合は真鍮のブラシで擦ると綺麗になりました。他社の製品と比べても個人的にコスパは良いと思います。
- 対象商品:
- 09170384
2020-10-12
- 用途:
- 新品時から使用するために
農・林・水産業
アーク溶接ではスパッタはあまり飛ぶことが無いのですが新しく半自動溶接機を買いましたので新品時からスパッタに難儀しないよう、このスパッタ防止剤を購入しました、チップに付着したスパッタもブラシで擦ると綺麗に取れていました、満足出来る商品でした、一つ気になるのは蓋ですね、閉めた時にカチッと感が無くスポスポな感じです。緩いので革手をしていても片手で開けられるメリットではあります。
1人が参考にしています